Finnsat Oy - Ethernet kytkin - 6-porttinen PoE-kytkin IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 5
Asennustapa - pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 0
PoE -porttien lukumäärä - 5
Korkeus - 228 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002631
Sähkönumero
7419523
Toimittajan tuotenumero
WI-PS306GF-O-DC
Tukkuerä
10
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
5
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
PoE -porttien lukumäärä:
5
Korkeus:
228 mm
Leveys:
135 mm
Syvyys:
71 mm
Tehonkulutus (max.):
65 W
Power over Ethernet:
802.3bt (4PPoE)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
1
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
83 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
1
Kerros 2:
ei
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rinnakkaistehonlähde:
ei
Wi-Tekin ulkokäyttöön suunnitellut PoE-kytkimet tarjoavat "All-in-One" -ratkaisun asentajille ja asiakkaille. Erillisille lisäosille ei ole tarvetta, sillä tuote on IP65 säänkestävä ja 6kV ylijännitesuoja varmistaa korkean suorituskyvyn ankarassakin ympäristössä. WI-PS306GF-O-DC on suunniteltu ulkokäyttöön, esimerkiksi videovalvontaan ja kaupallisiin WiFi-asennuksiin, jotka vaativat luotettavan yhteyden ja kestävyyden myös ulkotiloissa.
- Portti 1: 10/100/1000Mbps 802.3bt PoE in
- Portti 2: 100/1000Mbps Passiivinen 24V 0.5A out
- Portit 3-5: 100/1000Mbps 802.3at PoE out
- Power over Ethernet -tehobudjetti: PoE IN (max 60W), DC IN (max 65W)
- IP65 säänkestävä kotelointi
- Toimintalämpötila -30 ℃ ~ 70 ℃
- Helppo All-In-One asennus