FINNSAT - Päätevastus - F-päätevastus 75ohm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Käyttökohde - antenni-/satelliittitekniika
Resistanssi - 75 Ohm
DC-erotus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957079138
Sähkönumero
7550355
Toimittajan tuotenumero
TR-59-14-HQ
Tukkuerä
100
Kytkentätapa:
F-liitin
Käyttökohde:
antenni-/satelliittitekniika
Resistanssi:
75 Ohm
DC-erotus:
ei
F-päätevastus 75ohm


