FINNSAT - Päätykolmio 500x210mm - PK50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksoiskannatin
Mastoputkenhalkaisija - 38...45 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296160089
Sähkönumero
7550992
Toimittajan tuotenumero
PK50
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
kaksoiskannatin
Mastoputkenhalkaisija:
38...45 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
500x210mm,sähkösinkitty,avattava
PK50 päätykolmio 500mm x 210mm pitää antennimaston varmasti paikallaan. Tämän mastokiinnikkeen ansiosta mastoa ei tarvitse asentaa katon läpi.
Avattavat kiinnityslenkit
Soveltuu 1:2 kattokaltevuudelle
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä n. 60 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Luotettavaa kotimaista laatua. Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.
PK50 päätykolmio 500mm x 210mm pitää antennimaston varmasti paikallaan. Tämän mastokiinnikkeen ansiosta mastoa ei tarvitse asentaa katon läpi.
Avattavat kiinnityslenkit
Soveltuu 1:2 kattokaltevuudelle
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä n. 60 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Luotettavaa kotimaista laatua. Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.


