FINNSAT - Päävahvistin - Avant12-PRO 4xUHF+VHF/FM AGC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 5
Malli / Tyyppi - monikanavavahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450320471
Sähkönumero
7550393
Toimittajan tuotenumero
T532203
Tukkuerä
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
5
Malli / Tyyppi:
monikanavavahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus VHF:
75 dB
Vahvistus UHF:
75 dB
Vahvistus FM:
29 dB
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Ohjelmoitava päävahvistin Avant12-PRO, 4xUHF+VHF/FM, AGC, 32 suodinta,124dBuV, LTE700, Bluetooth
Televes Avant12-Pro on varma valinta yhteisantenniverkon päävahvistimeksi.
Tuhannet ja tuhannet tyytyväiset taloyhtiöt Suomessa käyttävät yhteisantenniverkon päävahvistimenaan Televesin Avanteja. Suureen suosioon on monta hyvää syytä; suuri vahvistus, riittävästi tuloja, takuuvarma toiminta ja helppo käyttöönotto sujuvalla ohjelmoinnilla.
Se on juuri sopiva kerrostaloihin, rivitaloihin ja isompiin kiinteistöihin sekä useampia asuntoja sisältävien rakennusten antenniverkkoasennuksiin.
Sisäänrakennetun kanavanvaihtajan avulla voit määritellä vastaanotettavat kanavat ja tarvittaessa muuttaa niiden taajuutta.
ASuite-sovelluksen ansiosta vahvistimen ohjelmointi on erittäin helppoa.
Ohjelmointi tapahtuu langattomasti Bluetooth-yhteydellä käyttämällä älypuhelinta tai tablettia (Android/iOS).
Televes A-Suite -sovelluksella saat säädetyistä asetuksista ja mittauksista kattavan asennusraportin PDF-muodossa taloyhtiön huoltokirjaan.
Ominaisuudet
Televes Avant12-Pro on varma valinta yhteisantenniverkon päävahvistimeksi.
Tuhannet ja tuhannet tyytyväiset taloyhtiöt Suomessa käyttävät yhteisantenniverkon päävahvistimenaan Televesin Avanteja. Suureen suosioon on monta hyvää syytä; suuri vahvistus, riittävästi tuloja, takuuvarma toiminta ja helppo käyttöönotto sujuvalla ohjelmoinnilla.
Se on juuri sopiva kerrostaloihin, rivitaloihin ja isompiin kiinteistöihin sekä useampia asuntoja sisältävien rakennusten antenniverkkoasennuksiin.
Sisäänrakennetun kanavanvaihtajan avulla voit määritellä vastaanotettavat kanavat ja tarvittaessa muuttaa niiden taajuutta.
ASuite-sovelluksen ansiosta vahvistimen ohjelmointi on erittäin helppoa.
Ohjelmointi tapahtuu langattomasti Bluetooth-yhteydellä käyttämällä älypuhelinta tai tablettia (Android/iOS).
Televes A-Suite -sovelluksella saat säädetyistä asetuksista ja mittauksista kattavan asennusraportin PDF-muodossa taloyhtiön huoltokirjaan.
Ominaisuudet
- 4 x VHF/UHF -tuloa, joissa kaikissa on jännitteensyöttö 12V/50mA. 4-tulossa lisäksi DAB.
- VHF/UHF maksimivahvistus 75dB, tulotaso saa olla 40-100dB
- 1 x FM -tulo
- Lähtötaso ohjelmoitavissa, max 124dBµV
- 32 x yksittäin ohjelmoitavaa suodinta
- Automaattinen vahvistuksensäätö (AGC) jokaiselle suotimelle
- Selektiiviset suotimet VHF/UHF alueella
- Digitaaliset kanavanvaihtajat jokaiselle suotimelle
- 4G/5G LTE-automaattisuodatin jokaiselle tulolle
- Vahvistimen ohjelmointi älypuhelimella/tabletilla (Android/iOS) Bluetooth-yhteydellä
- Konfiguraatioiden tallennus
- Asetuksien kloonaus: tallenna ja lataa asetukset
- Kanavien automaattinen säätö ASuite-sovelluksella tai fyysisellä painikkeella
- Automaattinen ohjelmointi ASuite-sovelluksella
- Tulosignaalien seuranta ja PDF-raporttien luominen


