FINNSAT - Päävahvistin - AvantX PRO 4xUHF+VHF/FM AGC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 5
Malli / Tyyppi - monikanavavahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450223963
Sähkönumero
7552793
Toimittajan tuotenumero
T532123
Tukkuerä
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
5
Malli / Tyyppi:
monikanavavahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus VHF:
75 dB
Vahvistus UHF:
75 dB
Vahvistus FM:
29 dB
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Ohjelmoitava päävahvistin AvantX-PRO, 4xUHF+VHF/FM, AGC, 32 suodinta,122dBuV, LTE700-Ready
Televesin Avant X Pro:ssa on päävahvistin ja kanavanvaihtaja samassa laitteessa. Yhteensopiva DVB-T ja DVB-T2 signaalien kanssa. Voit määritellä vastaanotettavat kanavat ja tarvittaessa muuttaa niiden taajuutta.
Nopea ja helppo asennus automaattisella ohjelmoinnilla. Painat vain yhtä nappia.
ASuite ohjelmisto ohjelmointiin http://asuite.televes.com/en
Televesin Avant X Pro:ssa on päävahvistin ja kanavanvaihtaja samassa laitteessa. Yhteensopiva DVB-T ja DVB-T2 signaalien kanssa. Voit määritellä vastaanotettavat kanavat ja tarvittaessa muuttaa niiden taajuutta.
Nopea ja helppo asennus automaattisella ohjelmoinnilla. Painat vain yhtä nappia.
- 4 x VHF/UHF -sisääntuloa, joissa kaikissa on jännitteensyöttö 12V/50mA. 4-tulossa lisäksi DAB.
- VHF/UHF maksimi vahvistus 75dB, sisääntulotaso saa olla 40-100dB
- 1 x FM -sisääntulo
- 32 x ohjelmoitavaa suodinta (laajennettavissa neljälle vierekkäiselle kanavalle)
- Automaattinen vahvistuksensäätö (AGC) on realiaikainen jokaiselle suodattimelle
- Selektiiviset suotimet VHF/UHF alueella (30dB 1 MHz:ssä)
- Digitaaliset kanavanvaihtajat jokaiselle suotimelle
- 4G/5G LTE-automaattisuodatin jokaiselle tulolle
- Korkea ulostulotaso, jopa 122 dBuV (DIN45004B)
- Yhteensopiva DVB-T ja DVB-T2 signaalien kanssa
- Automaattinen ohjelmointi yhtä nappia painamalla
- Vahvistimen ohjelmointi voidaan tehdä PC:llä, Android älypuhelimella/tabletilla tai Televes ohjelmoitilaitteella
- Asetuksien kloonaus: tallenna ja lataa asetukset PC:n, älypuhelimen tai tabletin kautta
- Tulosignaalien seuranta ja PDF-raporttien luominen
- Zamak-runko (sinkkiseos), joka takaa maksimaalisen suojan ulkoisilta häiriöiltä
- Erittäin pieni koko (225x120x55 mm)
- Helposti vaihdettava virtalähde
ASuite ohjelmisto ohjelmointiin http://asuite.televes.com/en






