FINNSAT - Palovaroitin langaton - Palovaroitin, Zigbee

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - muu
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - ei
Leveys - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8435606745031
Sähkönumero
7116729
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R7305
Tukkuerä
40
Toimintaperiaate:
muu
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
ei
Leveys:
52 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
52 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
testipainike
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Korkeus/syvyys:
52 mm
Pienin äänitaso (etäisyys 3 m):
85 dB(A)


