FINNSAT - Parvekekiinnike antenneille - MAL30A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitysmateriaalin tyyppi - mastokiinnike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4004005300703
Sähkönumero
7550957
Toimittajan tuotenumero
MAL30A
Tukkuerä
1
Kiinnitysmateriaalin tyyppi:
mastokiinnike
PARVEKEKIINNIKE KULMA (ESIM. KAITEESEEN) ANTENNEILLE JA SATELLIITTIANTENNEILLE
MAL30A parvekekiinnikkeellä antenni kiinnitetään helposti esimerkiksi parvekkeen kaiteeseen. Sopii televisioantenneille, 3G/4G-antenneille ja satelliittiantenneille.
Antenni voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan halkaisiljaltaan maksimissaan 50 mm putkeen. Jättämällä kiinnikkeet pois voidaan MAL30A asentaa suoraan seinään, jolloin antennin etäisyys seinästä on 30 cm.
Valmistettu alumiinista, ei ruostu.
MAL30A parvekekiinnikkeellä antenni kiinnitetään helposti esimerkiksi parvekkeen kaiteeseen. Sopii televisioantenneille, 3G/4G-antenneille ja satelliittiantenneille.
Antenni voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan halkaisiljaltaan maksimissaan 50 mm putkeen. Jättämällä kiinnikkeet pois voidaan MAL30A asentaa suoraan seinään, jolloin antennin etäisyys seinästä on 30 cm.
Valmistettu alumiinista, ei ruostu.


