FINNSAT - Peitelevy - Peitetulppa LC-D/SC-S musta

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - peitetulppa

  • Soveltuu - SC-yhteensopiva

  • Leveys - 21 mm

  • Korkeus - 11 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000200

Sähkönumero

7267101

Toimittajan tuotenumero

FPT-SCSX

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

peitetulppa

Soveltuu:

SC-yhteensopiva

Leveys:

21 mm

Korkeus:

11 mm

Peitetulppa LC Duplex ja SC Simplex, musta

Valokuitupaneelin pölysuoja käyttämättömien aukkojen suojaksi.