FINNSAT - Peitetulppa LC-Q/SC-D musta - FPT-SCDX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuu:
SC DuplexTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Malli / Tyyppi - peitetulppa
Soveltuu - SC Duplex
Leveys - 34 mm
Korkeus - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072671000
Sähkönumero
7267100
Toimittajan tuotenumero
FPT-SCDX
Tukkuerä
40
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
peitetulppa
Soveltuu:
SC Duplex
Leveys:
34 mm
Korkeus:
12 mm
Peitetulppa LC Quattro ja SC Duplex, musta - Finnsat
Valokuitupaneelin pölysuoja käyttämättömien aukkojen suojaksi.
Valokuitupaneelin pölysuoja käyttämättömien aukkojen suojaksi.


