FINNSAT - PG11/F-naaras adapteri - PG11F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - Type PG11
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kytkentätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957040114
Sähkönumero
7526210
Toimittajan tuotenumero
PG11F
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
Type PG11
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
ADAPTERI PG11 / F-NAARAS 47 mm
ADAPTERI PG11 / F-NAARAS 47 mm
Cabelconin laadukas adapteri vaativaan ammattikäyttöön.
ADAPTERI PG11 / F-NAARAS 47 mm
Cabelconin laadukas adapteri vaativaan ammattikäyttöön.


