FINNSAT - Reititin - Archer MR200 4G LTE WiFi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 0
Asennustapa - pöytätyyppinen laite
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 4
WAN -porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6935364086855
Sähkönumero
7419800
Toimittajan tuotenumero
ARCHER-MR200
Tukkuerä
1
xDSL:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
0
Asennustapa:
pöytätyyppinen laite
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
4
WAN -porttien lukumäärä:
1
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
Analoginen:
ei
USB:
kyllä
Taajuusalue:
2,4 GHz ja 5 GHz
Tyhjä runko:
ei
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
muu
Voice-porttien lukumäärä:
2
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
Palomuuri:
kyllä
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Radiostandardi 4G:
kyllä
UMTS:
kyllä


