FINNSAT - Seinäteline - Säädettävä 30-65" OLED


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - seinä
Kallistuskulma - 0...15 °
Kantavuus - 25 kg
Leveys - 410 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280483457
Sähkönumero
7914372
Toimittajan tuotenumero
EXO400OLEDTW3
Tukkuerä
3
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
seinä
Kallistuskulma:
0...15 °
Kantavuus:
25 kg
Leveys:
410 mm
Kääntöalue:
0...180 °
Korkeus:
310 mm
Syvyys:
49...538 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
EXO säädettävä seinäteline 30"-65" OLED näytöille 538mm varrella
Kallistettava ja kääntyvä alumiiniseinäteline 538mm varrella. Suunniteltu erityisesti 30\"-65\" OLED-näytöille.
Kallistettava ja kääntyvä alumiiniseinäteline 538mm varrella. Suunniteltu erityisesti 30\"-65\" OLED-näytöille.
- Teksturoitu, anodisoitu alumiinivarsi
- Seinä- ja näytön kiinnike epoksimaalattua terästä
- Seinäkiinnikkeessä magneettikiinnitteinen kansi
- Sisältää asennustarvikkeet myös näytöille, joissa on kaareva tai epäsäännöllinen takapaneeli
- Yhteensopiva kaikkien näyttötyyppien kanssa (LCD, LED, QLED, OLED)
- Toimitetaan esikasattuna
- Toiminnot: kallistettava ja kääntyvä
- Näytön koko: 30\"-65\"
- Maksimikuorma: 25kg
- VESA: 200>400
- Kallistus: +/-15°
- Kääntyvyys: +/-90°
- Materiaali: Alumiini+teräs
- Sisältää kiinnitystarvikkeet eri seinämateriaaleille
- Sisältää ruuvit näytölle (ei ruuveja ja välikkeitä OLED-näytölle)
- Yhteensopiva OLED-näyttöjen kanssa: Kyllä
- Näytön putoamisen estävä suojaus: Kyllä
- Etäisyys seinästä: 49-325 mm