FINNSAT - Sivusyöttö yleismalli (125cm) - UHA40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mikroaaltopää - ei ole
Sisältää mastokiinnikkeen - ei
Sisältää järjestelmäpidikkeen - ei
Sivusyöttö - kyllä
Koottu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4004005400212
Sähkönumero
7553507
Toimittajan tuotenumero
UHA40
Tukkuerä
1
Mikroaaltopää:
ei ole
Sisältää mastokiinnikkeen:
ei
Sisältää järjestelmäpidikkeen:
ei
Sivusyöttö:
kyllä
Koottu:
ei
Sivusyöttö sat.antennille (125 cm)
• Universaali sivusyöttö pidike kahdelle LNB:lle kahdesta satelliitista.
• Erotus 3-6??º?astetta esim. ASTRA 19.2ºEAST ja Eutelsat 13ºEAST.
• Yhteensopiva 40mm LNB:lle.
• Universaali sivusyöttö pidike kahdelle LNB:lle kahdesta satelliitista.
• Erotus 3-6??º?astetta esim. ASTRA 19.2ºEAST ja Eutelsat 13ºEAST.
• Yhteensopiva 40mm LNB:lle.


