FINNSAT - SM LC/LC quattro vihreä - FKAV-SM-LC-Q

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Quad
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Quad
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072650388
Sähkönumero
7265038
Toimittajan tuotenumero
FKAV-SM-LC-Q
Tukkuerä
50
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Quad
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Quad
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
kyllä
UPC-versio:
ei
Vihreä LC-kuituadapteri QUATTRO
- LC-APC liittimille
- yksimuoto (SM)
- zirconia sisäholkki
- vihreä (APC)
- SC-duplex-mitoilla


