FINNSAT - Suodin - FM Päästösuodin 87-108MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - aluediplexeri/-suodin
Taajuus - 87...108 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075506101
Sähkönumero
7550610
Toimittajan tuotenumero
FMP87-108
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
aluediplexeri/-suodin
Taajuus:
87...108 MHz
Päästösuodin FM 87-108 MHz, F-liittimet
ULA päästösuodin, estää muiden kuin ULA-alueen, 87-108 MHz, signaalit vahvistimen sisääntulosta ja/tai lähdöstä. Käytetään radiosignaalin parantamiseen ja häiriöiden estämiseen. Leikkaa pois FM-alueen ulkopuoliset signaalit. Helppo asentaa suoraan antenniin tai vahvistimen sisääntuloon.Ominaisuudet
ULA päästösuodin, estää muiden kuin ULA-alueen, 87-108 MHz, signaalit vahvistimen sisääntulosta ja/tai lähdöstä. Käytetään radiosignaalin parantamiseen ja häiriöiden estämiseen. Leikkaa pois FM-alueen ulkopuoliset signaalit. Helppo asentaa suoraan antenniin tai vahvistimen sisääntuloon.Ominaisuudet
- Päästösuodin ULA 87-108 MHz
- Estää FM-alueen ulkopuoliset häiriöt
- Helppo asentaa suoraan antenniin tai vahvistimen sisääntuloon
- F-liittimet, Uros/Naaras


