FINNSAT - Suodin - Päästösuodin 174-230MHz

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-pistukka

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - rajasuodin

  • Taajuus - 174...230 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296133052

Sähkönumero

7550600

Toimittajan tuotenumero

BPF174-230M

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-pistukka

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

rajasuodin

Taajuus:

174...230 MHz

Päästösuodin VHFIII 174-230 MHz, F-liittimet



  • Päästösuodin VHFIII 174-230 MHZ
  • Estää VHF-alueen häiriöt
  • Päästöalue 174-230 MHz (kanavat 5-12)
  • LTE-estosuodin
  • Läpimenovaimennus 1dB
  • Helppo asentaa suoraan antenniin tai vahvistimen sisääntuloon.
  • F-liitin