FINNSAT - Suodin - TV/data-jaotin 5-65/83-1218MHz


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - IEC
Lähtöjen lukumäärä - 2
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - aluediplexeri/-suodin
Taajuus - 5...1218 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438238500421
Sähkönumero
7526155
Toimittajan tuotenumero
IOFC4-88
Tukkuerä
50
Kytkentätapa:
IEC
Lähtöjen lukumäärä:
2
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
aluediplexeri/-suodin
Taajuus:
5...1218 MHz
TV/Data-jaotin TV/kaapelimodeemikäyttöön 5-65/83-1218MHz, 15mmIEC-liittimellä
Taajuudet:
DATA - 5-65MHz/88-1218MHz
TV - 88-1218MHz
Liitännät:
IN - IEC-naaras
OUT - IEC-uros (TV) + F-naaras (Data)
A-luokan suojausvaimennus
Taajuudet:
DATA - 5-65MHz/88-1218MHz
TV - 88-1218MHz
Liitännät:
IN - IEC-naaras
OUT - IEC-uros (TV) + F-naaras (Data)
A-luokan suojausvaimennus