FINNSAT - Suodin - TV/data-jaotin 5-65/88-1218MHz

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - IEC

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - aluediplexeri/-suodin

  • Taajuus - 5...1218 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7555100

Toimittajan tuotenumero

PSP-DF65-88

Tukkuerä

25

Kytkentätapa:

IEC

Lähtöjen lukumäärä:

2

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

aluediplexeri/-suodin

Taajuus:

5...1218 MHz

TV/Data-jaotin TV/kaapelimodeemikäyttöön 5-65/88-1218MHz, 16mm IEC-liittimellä



TV/data-jaottimella jaetaan kaapeli-tv signaali TV:lle ja kaapelimodeemilla.
TV/Data-jaotin asennetaan antennirasian TV-liittimeen.
Estää kaapelimodeemin signaalin TV kanaville aiheuttamat häiriöt.
Jaottimen IEC-naarasliitin on 16mm pitkä jolloin kontakti on luotettava kaikissa rasiakalustemalleissa. Kiinnityksen voi varmistaa ruuvilla.

Taajuudet:
- DATA - 5-1218MHz (5-65/88-1218MHz)
- TV - 88-1218MHz

Liitännät:
IN - IEC-naaras 16mm
TV OUT - IEC-uros
DATA - F-naaras

A-luokan suojausvaimennus.