FINNSAT - Tallenninjärjestelmä - Kiintolevy 1,0TB 2,5" S-ATA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tallennustapa - digitaalinen
Laitteen rakenne - muu
Videotulojen enimmäismäärä - 0
Prosessorin tyyppi - muu
LAN-porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071269000
Sähkönumero
7126900
Toimittajan tuotenumero
FSHG1T25
Tukkuerä
1
Tallennustapa:
digitaalinen
Laitteen rakenne:
muu
Videotulojen enimmäismäärä:
0
Prosessorin tyyppi:
muu
LAN-porttien lukumäärä:
0
PoE -porttien lukumäärä:
0
Käyttöjärjestelmä:
ei ole
Tallennuskapasiteetti per kovalevy:
1 TB
Ohjaussisääntulojen maksimimäärä:
0
Videoliiketunnistuksella:
ei
DVD:llä:
ei
Rinnakkaistehonlähde:
ei
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
0 W
Power over Ethernet:
ei ole
Esilisensoitujen kameroiden lukumäärä:
0
Kovalevypaikkojen lukumäärä:
0
Esiasennettujen kovalevyjen lukumäärä:
0
RAID 0 tuki:
ei
RAID 1 tuki:
ei
RAID 5 tuki:
ei
RAID 6 kykyinen:
ei
RAID 10 kykyinen:
ei
Hot-Swap-kovalevyjen tuki:
ei
HomeGuard -laitteisiin yhteensopiva 2,5\" kiintolevy (1TB, S-ATA).




