FINNSAT - Tallenninjärjestelmä - NVR 16-kanavaa 8xPoE 1xSATA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tallennustapa - digitaalinen
Videotulojen enimmäismäärä - 16
Tallennuskapasiteetti per kovalevy - 10 TB
Enimmäisteho PoE - 75 W
Ohjaussisääntulojen maksimimäärä - 16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096336277
Sähkönumero
7133180
Toimittajan tuotenumero
NVR301-16B-LP8-IQ
Tukkuerä
10
Tallennustapa:
digitaalinen
Videotulojen enimmäismäärä:
16
Tallennuskapasiteetti per kovalevy:
10 TB
Enimmäisteho PoE:
75 W
Ohjaussisääntulojen maksimimäärä:
16
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
DVD:llä:
ei
Rinnakkaistehonlähde:
ei
Energiankulutus:
12 W
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
80 Mbit/s
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
PoE -porttien lukumäärä:
8
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Käyttöjärjestelmä:
muu
Kovalevypaikkojen lukumäärä:
1
Esiasennettujen kovalevyjen lukumäärä:
0
RAID 0 tuki:
ei
RAID 1 tuki:
ei
RAID 5 tuki:
ei
Hot-Swap-kovalevyjen tuki:
ei
Leveys:
270 mm
Korkeus:
46 mm
Syvyys:
212 mm
Laitteen rakenne:
muu
RAID 6 kykyinen:
ei
RAID 10 kykyinen:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
2
Maksimi tallennustarkkuus:
12 MP
Mini DisplayPort (mDP) -tulojen lukumäärä:
0
Mini-HDMI-liittimien lukumäärä:
0
BNC-liittimien lukumäärä:
0
Integroitu äänianalyysi:
kyllä
Max lähetysnopeuden syöttö:
80 Mbit/s
Max lähetysnopeuden ulostulo:
80 Mbit/s
USB-C porttien lukumäärä:
0
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
Tukee Motion JPEG koodekkia:
ei
Tukee MPEG-4 koodekkia:
ei
DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:
0
DVI-liittimien määrä:
0
RJ45-liittimien määrä:
9
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
HDMI-liittimien määrä:
1
Ominaisuudet
- Tuetut videopakkausstandardit: Ultra 265/H.265/H.264
- 16-kanavaa
- Plug&Play-malli, jossa 8 itsenäistä PoE-liitäntää
- Tukee ONVIF-profiileja S,G ja T, mikä takaa korkean yhteensopivuuden kolmansien osapuolten IP-kameroiden kanssa
- Tukee RTSP-protokollaa
- HDMI ja VGA -liitännät, jotka mahdollistavat laitteen liittämisen kahteen näyttöön tai televisioon
- Tallennus jopa 12MP resoluutiolla
- Tila yhdelle max. 10 TB kiintolevylle
- ANR-tekniikka parantaa tallennustilan luotettavuutta, kun verkkoyhteys on katkaistu
- Päivitysmahdollisuus pilven kautta
- Käyttöliittymä myös suomen- ja ruotsinkielisenä
FINNSAT -tuote
Tutustu FINNSAT-sarjaan


