FINNSAT - Telejatkostarvike - Presslok™ E-9C kasettityökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - kyllä
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496515990
Sähkönumero
5212320
Toimittajan tuotenumero
E-9C
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
kyllä
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
kyllä
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Scotchlok™ on nyt Presslok™. Uusi nimi, sama taattu laatu.
Corning Presslok™ E-9C kasettityökalu, sis. kotelon
- Pitää liittimen tiukasti paikallaan
- Automaattinen syöttö ja räikkä
- Aikaa säästävä työkalu
- Sopii Corning Presslok ™ -liitäntäkaseteille
- Sisältää kotelon ja mittarin
- Corning Presslok ™ -kasettipuristustyökalu E-9C on suunniteltu pitämään liittimet paikallaan.
- Työkalun avulla voit puristaa yhdellä kädellä samalla, kun toinen käsi ohjaa johtoja.
- Tämä työkalu takaa ihanteellisen puristuksen, jossa on automaattinen syöttö, räikkä ja rinnakkainen leuka.

FINNSAT -tuote
Tutustu FINNSAT-sarjaan


