FINNSAT - Telerasia - 4 x SC, 1 x RJ45, 86 x 86mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Väri - valkoinen
Kaapelireservi - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Kanava-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496517291
Sähkönumero
7210830
Toimittajan tuotenumero
8686
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
SC
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
muu
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
86 mm
Laitteen syvyys:
33 mm
Laitteen korkeus:
86 mm
Corningin valkoinen, pinta-asennettava työpisterasia SC-RJ -liittimille.


