FINNSAT - Teleskooppikiinnike 400-700 - VKN39

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kannatinvarsi
Mastoputkenhalkaisija - 38...45 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296160256
Sähkönumero
7551039
Toimittajan tuotenumero
VKN39
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
kannatinvarsi
Mastoputkenhalkaisija:
38...45 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
400-700mm,sähkösinkitty,avattava
VKN39 teleskooppikiinnike, lyhyt malli
Avattava kiinnityslenkki
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä 410-640 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Luotettavaa kotimaista laatua.
Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.
VKN39 teleskooppikiinnike, lyhyt malli
Avattava kiinnityslenkki
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä 410-640 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Luotettavaa kotimaista laatua.
Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.


