FINNSAT - Teleskooppikiinnike 680-1000 - VKN39P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kannatinvarsi
Mastoputkenhalkaisija - 38...45 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296160263
Sähkönumero
7551040
Toimittajan tuotenumero
VKN39P
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
kannatinvarsi
Mastoputkenhalkaisija:
38...45 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
680-1000mm,sähkösinkitty,avattav
VKN39P teleskooppikiinnike, pitkä malli
Avattava kiinnityslenkki
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä 760-1000 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Luotettavaa kotimaista laatua.
Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.
VKN39P teleskooppikiinnike, pitkä malli
Avattava kiinnityslenkki
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä 760-1000 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Luotettavaa kotimaista laatua.
Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.


