FINNSAT - Tiivistemassa - EZ kelmu 102mm x 30.4m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Leveys - 102 mm
Korkeus - 102 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496516515
Sähkönumero
6002640
Toimittajan tuotenumero
2183
Tukkuerä
12
Teksti:
tekstillä
Leveys:
102 mm
Korkeus:
102 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
3000 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Heijastava:
ei
EZ kelmu 102mm x 30.4m
EZ kelmu on ohut joustava vinyyli muovikelmu, joka tarttuu itseensä, kun kääritty kerroksittain. Se muodostaa kompaktin, kestävän, joustavan ja kosteutta kestävän pinnoitteen.
EZ kelmu on ohut joustava vinyyli muovikelmu, joka tarttuu itseensä, kun kääritty kerroksittain. Se muodostaa kompaktin, kestävän, joustavan ja kosteutta kestävän pinnoitteen.