FINNSAT - Tilaajapääte - RAPPUTAULU40

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0

  • WAN -porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074190295

Sähkönumero

7419029

Toimittajan tuotenumero

RAPPUTAULU40

Tukkuerä

1

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

0

Asennustapa:

pinta-asennus

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

0

WAN -porttien lukumäärä:

0

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

kyllä

Taajuusalue:

2,4 GHz ja 5 GHz

Tyhjä runko:

ei

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

IEEE 802.11 a/c

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

VPN:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Rapputaulu Info-TV 40"



Finnsat Rapputaulu
Finnsat Rapputaulu on tiedotuskanava, jonka päätelaitteina toimivat digitaaliset rapputaulut. Taloyhtiö ja isännöitsijä hyötyvät Rapputaulusta. Tiedotus paranee, kun rapputaulussa näkyy haluamasi sisältö ajastetusti, kohdennetusti ja suunnitelmallisesti. Rapputaulu on helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Järjestelmän laajennus onnistuu vaivattomasti.

Rapputaulujen hallinta on helppoa
Käyttäjä ottaa yhteyden www-selaimella julkaisujärjestelmään mistä päin maailmaa tahansa ja pääsee muokkaamaan omien kohteidensa sisältöä, joko yksittäin tai keskitetysti.
Kaikkea näytön sisältöä ei tarvitse itse tuottaa, taululla voidaan helposti näyttää www-sivuja, syötteitä kuten energiankulutusta, uutisia, päivän sää yms. Kaikki taulun esitykset ovat ajastettavissa, joten vain ajankohtaiset tiedotteet näkyvät näytöllä.
Digitaalinen porrasnäyttö on kannattava investointi, joka kasvattaa asumisen laatua ja tehostaa viestintää. Porrasnäyttö tekee asumisesta turvallisempaa ja se nostaa asuntoyhtiön kiinnostavuutta ja arvoa.

Sisältää:
  • 40” 24/7 Samsung LED-infonäytön 36 kk:n onsite takuulla
  • Info-tv-päätelaitteen, jonka kautta sisällöt päivitetään
  • Lukittavan kotelon (Ei sisällä lukkoja 2 kpl, asentava yritys haluaa yleensä oman sarjoituksen mukaiset lukot.)
  • Tarvittavat konfiguroinnit näytölle ja päätelaitteelle
Tämän lisäksi veloitetaan palvelumaksu. Rapputaulu tarvitsee toimiakseen sähköä ja nettiyhteyden, joka voi olla langallinen tai langaton.