FINNSAT - Tilaajapääte - Varausjärjelmä PoE

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 1

  • WAN -porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074190288

Sähkönumero

7419028

Toimittajan tuotenumero

NEUKKARINAYTTO-POE

Tukkuerä

1

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

1

WAN -porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

kyllä

Taajuusalue:

2,4 GHz

Tyhjä runko:

ei

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

muu

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

VPN:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Neukkarinäyttö 10 PoE-virransyötöllä



Neukkarinäyttö PoE-virransyötöllä, Exchange, Google Kalenteri ja O365 yhteensopiva
Neukkarinäyttö-PoE asennetaan seinälle kaikkien toimiston neuvotteluhuoneiden viereen. Näytöltä nähdään kyseisen tilan varaukset. Kun tila on varattu, muuttuu näytön vihreä yleisilme punaiseksi, joten näet jo kaukaa onko huone varattu vai vapaa.
Näyttö saa sekä internet-yhteyden että käyttöjännitteensä samasta kaapelista. Sisältää 10” Android PoE-näytön, seinätelineen ja 3 vuoden ohjelmistolisenssin. Yhteensopiva Microsoft Exchangen, Office365:n ja Google Kalenterin kanssa.

Huoneen varaustilanne näkyy helposti värikoodilla
  • Näytön väri paljastaa jo matkan päästä, onko tila varattu vai vapaana
  • Näyttö voidaan personoida asiakkaan logolla ja taustakuvalla
  • Käyttökieleksi voi valita suomen, oletuskielenä englanti
Pikavaraus vaikka huoneen ovelta
  • Neukkarinäytöllä käyttäjä voi varata tilan käyttöönsä suoraan näytöltä
  • Jos kokous venyy ja tila on vapaana, voidaan käynnissä olevaa varausta jatkaa.
Huoneeseen kirjautuminen
  • Paranna kokoushuoneidesi tehokkuutta ottamalla käyttöön varausten vahvistus toiminto.
  • Kun toiminto aktivoidaan, käyttäjien tulee vahvistaa varauksensa kirjautumalla sisään kokouksiin määritellyn ajan sisällä.
  • Jos käyttäjä ei kirjaudu sisään, huone vapautetaan muiden käyttäjien varattavaksi.
Kiosk Mode sisäänrakennettuna
  • Neukkarinäyttö sisältää valmiiksi täyden Kiosk Mode –toiminnallisuuden
  • Tämä asetus lukitsee laitteen täysin väärinkäytöksiä vastaan
  • Ei tarvetta erilliselle kalliille Kiosk Mode –ohjelmistolle
  • Myös Rooted vaihtoehto