FINNSAT - Työkalu - Naulakiinnike suljettu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450020111
Sähkönumero
7550359
Toimittajan tuotenumero
T2011
Tukkuerä
20
Muoto:
pyöreä
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
17 mm
Aukon leveys:
5.7 mm
Aukon korkeus:
5.7 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
17 mm
Naulattava kaapelikiinnike, suljettu - 100kpl pakkaus


