FINNSAT - Työkalu - Smart Garden kasteluohjain

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 3/4"

  • Osien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606725057

Sähkönumero

8301001

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R4238

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

3/4"

Osien lukumäärä:

1

Smart Garden kasteluohjain, WiFi

Et unohda kastella puutarhaasi enää koskaan. Woox Home mahdollistaa kastelun täyden etäohjauksen.

WOOX-R4238 Smart Garden kasteluohjain ohjaa automaattisesti puutarhasi vesihuoltoa ja varmistaa kasvien kastelun niiden vaatimusten mukaisesti. Kasteluaikoja voidaan säätää kätevästi älypuhelimella tai tabletilla WOOX Home -sovelluksella. WOOX-R4238 toimii WiFi-verkossa millä tahansa 2.4 GHz WiFi-reitittimellä, ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.

Virransyöttö

WOOX-R4238 toimii neljällä AA-paristolla (sisältyy pakettiin). Paristojen käyttöikä on n. 4-5 kuukautta. Sinun ei tarvitse murehtia niiden varauksesta, sillä WOOX Home -sovellus ilmoittaa sinulle, kun paristojen virta on vähissä ja on aika vaihtaa ne.

Liitäntä

WOOX-R4238 asennetaan suoraan vesipisteeseen/hanaan. Se sopii 26,5 mm:n G 3/4\" ulkovesipisteen vakiotuloon. Mukana on myös ylimääräinen urospuolinen pikakiinnityssovitin 1/2\" pikakiinnitysliittimiin. Laitteeseen on myös mahdollista liittää 3/4\" urosliitin, mikä tarjoaa useita mahdollisuuksia liittää se haluamaasi vesilähtöön. Vedenpainealueen tulee olla 0.034- 0.827 MPa.

Ohjaa puutarhan kastelua

WOOX-R4238 ohjaimella voit kastella puutarhaasi milloin tahansa. Woox Home -soveluksella yhdistät ohjaimen WiFi-verkkoon. Kun otat puhelimesta Bluetooth-yhteyden käyttöön, yhdistäminen tapahtuu vieläkin nopeammin. Kun yhteys on muodostettu, voit avata tai sulkea vesihanan. Voit tehdä tämän joko Woox Home -sovelluksella tai laitteen manuaalisella vihreällä painikkeella. Voit asettaa erilaisia kasteluaikatauluja, luoda automaatioita muiden WOOX Home -laitteiden kanssa ja ohjata sitä Google Assistantin ja Amazon Alexan ääniohjauksen avulla.

Pakkaukseen sisältyy:

1. Smart Garden -kasteluohjain x 1
2. AA-paristo x 4
3. 26,5 mm:n G 3/4 \"-sovitin x 1
4. 33.3mm G 1\" -sovitin x 1
5. Pikaohje

Tekniset ominaisuudet:
  • Langaton yhteys: Wi-Fi 2.4GHz (2.412~2.484GHz)
  • Protokolla: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
  • Lähetysteho: 8.8 dBm
  • Käyttöjännite: DC 6V
  • Paristot: 1.5V AA x 4 (sisältyy pakkaukseen)
  • Paristojen käyttöikä: 4-5kk
  • IP-luokitus: IPX4
  • Vedenpaine: 0.034 ~ 0.827 Mpa
  • Virrankulutus valmiustilassa: 70uA
  • Virrankulutus toiminnassa: 225mA vesiventtiilin kytkin, 38mA - kun WiFi on yhdistetty
  • Yhteysetäisyys: 40m avoimessa tilassa
  • Käyttöolosuhteet: 0? ~ 40?, 0-95%RH
  • Alhaisen paineen hälytys: kyllä, sovelluksella
  • Pariston alhaisen varauksen hälytys: kyllä, sovelluksella
  • LED-ilmaisimet: Wi-Fi LED = punainen / venttiilin LED = sininen
  • Sertifioitu: CE, RoHS, REACH
  • Materiaali: ABS
  • Palonkestävyys: HB-UL-94
RF-ominaisuudet
  • Zigbee-moduuli: TYZS3
  • Taajuus: 2.400-2.483 GHz
  • Standardi: 802.15.4/ZigBee
  • Lähetysteho: <20dBm
  • Tiedonsiirtonopeus: 250kbps
  • Kanavat: 16
  • Paristojen kesto: 6kk
Mitä ovat WOOX Zigbee-laitteet?

Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.

Tietoa Zigbee:stä