Etusivu
Varastointi päättyy

FINNSAT - U paljas 7.7/14mm 1000kpl - ARROW-T25S-S

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii halkaisijalle - 6...8 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - ei

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5060442178007

Sähkönumero

6435118

Toimittajan tuotenumero

ARROW-T25S-S

Tukkuerä

5

Sopii halkaisijalle:

6...8 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

14 mm

Aukon korkeus:

14 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Sinkilä Arrow T25, U-muoto, paljas, 7.7/14mm, 1000kpl:n paketti

  • Lakkaamaton, paljas terässinkilä
  • Soveltuu käytettäväksi Arrow-T25 sinkilänaulaimen kanssa.