FINNSAT - Ula-antenni S-malli - U1eZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - radioantenni
Maksimivahvistus - -1 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 0.22 m
Taajuusalue 1 - 87.5...108 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075502936
Sähkönumero
7550293
Toimittajan tuotenumero
U1EZ
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
radioantenni
Maksimivahvistus:
-1 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
0.22 m
Taajuusalue 1:
87.5...108 MHz
Ympärisäteilevä:
kyllä
1-Z-elementti G=- 1 dB,pysty/vaak
FM-antenni radiokanavien kuunteluun. Paras radioantenni, kun haluat vastaanottaa sekä paikallisradiot että valtakunnalliset kanavat. Parantaa merkittävästi FM-radion kuuluvuutta.
Z-muoto vastaanottaa parhaiten pysty- ja vaakapolarisaatiot.
Kattaa koko ULA-taajuusalueen 87.5-108 MHz.
TEKNISET TIEDOT:
FM-antenni radiokanavien kuunteluun. Paras radioantenni, kun haluat vastaanottaa sekä paikallisradiot että valtakunnalliset kanavat. Parantaa merkittävästi FM-radion kuuluvuutta.
Z-muoto vastaanottaa parhaiten pysty- ja vaakapolarisaatiot.
Kattaa koko ULA-taajuusalueen 87.5-108 MHz.
TEKNISET TIEDOT:
- Taajuusalue: FM/ULA, 88…104 MHz
- Elementtien määrä: 1
- Vahvistus: -1 dB
- Etu/taka-suhde: 0 dB
- Liitin: F-liitin
- Tuulikuorma: 15N @35m/s
- Maston max. halkaisija: 60 mm


