FINNSAT - UPS-lisävaruste - Asennuskehikko 19" räkkiin 2RU

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450265673

Sähkönumero

8402501

Toimittajan tuotenumero

T533011

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

400 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

483 mm

Asennuskehikko UPS:lle T533010 19" räkkiin 2RU

Asennuskehikko sellaisten UPS-laitteiden asennukseen, joilla ei ole räkkirakennetta. Se on erityisesti suunniteltu Televes T533010 UPS:lle, mutta on yhteensopiva myös muiden samankokoisten tai pienempien laitteiden kanssa (UPS:t, reitittimet tai kytkimet).
  • Erittäin helppo asennus ja käyttö
  • Väri: musta (RAL 9005)
  • 2RU
  • Sisältää ruuvit ja mutterit räkkiasennukseen

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan