FINNSAT - UPS offline - UPS 1600VA/1000W 8xIEC C13

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1600 VA

  • Syöttöjännite - 184...264 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 305 mm

  • Lähtöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

311 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8424450265666

Sähkönumero

8402500

Toimittajan tuotenumero

T533010

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1600 VA

Syöttöjännite:

184...264 V

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

305 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

81 mm

Syvyys:

312 mm

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

1000 W

UPS-teknologia:

offline

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Paino:

7.506 kg

Modulaarinen:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

UPS 1600VA/1000W ECO 8 IEC C13 -lähtöä, kehikkoasennus

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan