FINNSAT - Vahvistintarvike - TILT-Korjain 5-862MHz 5dB/10dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Lähtöjen lukumäärä - 2
Tulojen lukumäärä - 2
VHF vahvistus - 0 dB
Verkkolaite - ei vaadita
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075504107
Sähkönumero
7550410
Toimittajan tuotenumero
T5-10-862
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-liitin
Lähtöjen lukumäärä:
2
Tulojen lukumäärä:
2
VHF vahvistus:
0 dB
Verkkolaite:
ei vaadita
Kaukosyötettävä:
ei
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
ei
Paluukanava:
ei ole
UHF vahvistus:
0 dB
Laadukas kiinteä TILT-korjain nyt edullisesti. Taajuusalue 5-862 Mhz. 5 ja 10 dB TILT samassa paketissa.


