FINNSAT - Vaimennin kiinteä 10 dB - V10F-CC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 10 dB
Taajuus - 0.3...3000 MHz
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957041098
Sähkönumero
7526571
Toimittajan tuotenumero
V10F-CC
Tukkuerä
10
Maksimi ekvalisointi:
10 dB
Taajuus:
0.3...3000 MHz
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Vaimennin kiinteä 10 dB F-uros/F-naaras liittimet
Laadukas, kiinteä 10dB:n vaimennin Cabelconilta.
Laadukas, kiinteä 10dB:n vaimennin Cabelconilta.