Etusivu

FINNSAT - Vaimennin kiinteä 6 dB - V06F-CC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Maksimi ekvalisointi:

6 dB

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 6 dB

  • Taajuus - 0.3...3000 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957041081

Sähkönumero

7526540

Toimittajan tuotenumero

V06F-CC

Tukkuerä

10

Maksimi ekvalisointi:

6 dB

Taajuus:

0.3...3000 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Vaimennin kiinteä 6 dB, F-U /F-N -liittimet

Laadukas, kiinteä 6dB:n vaimennin Cabelconilta.