FINNSAT - Valokuitukaapeli-HF sisä - 2xSM Dca 9/125 (G.657A2) K300

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 2

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 300 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450153307

Sähkönumero

0226246

Toimittajan tuotenumero

T2319-300

Tukkuerä

300

Kuitujen lukumäärä:

2

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

keltainen

Kaapelin leveys (noin):

3.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

3.5 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

17.5 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.5 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

10 kg/km

Yksimuotokuidun väri:

useita

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Kuitukaapeli sisäkäyttöön 2 x SM LSNH Dca-s2,d0,a1 300m kela 9/125 (G.657.A2)

Sisäasennuksiin tarkoitettu 2-kuituinen valokaapeli halogeenivapaalla vaipalla. Kaapelin molemmilla kuiduilla on oma, eri värinen halogeenivapaa vaippa, mikä helpottaa kuitujen järjestämistä ja tunnistamista. Kaapeli toimitetaan 300m muovikeloilla.

  • Pieni vaimennus
  • Sisältää aramidikuituja (kevlar) vahvistamaan kaapelin rakennetta
  • CPR-luokitus: Dca-s2,d0,a1
  • Kuitutyyppi: 9/125, ITU-T G.657A2
  • Kuidun päällysteen halkaisija: 900 μm
  • Oranssi, halogeenivapaa (LSFH) vaippa