FINNSAT - Vastaanotin - KVM ja AV over IP 4K@60Hz RX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - ei
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 100 m
Lähetystekniikka - LAN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002549
Sähkönumero
7914929
Toimittajan tuotenumero
HKM02BR-4K6G
Tukkuerä
1
Lähetin:
ei
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
100 m
Lähetystekniikka:
LAN
KVM <(>&<)> AV over IP -vastaanotin 100m/kuitu 60km, 4K@60Hz, USB,RS232, IR, Audio, PoE HKM02BR-4K6G on KVM ja AV over IP -järjestelmän vastaanotinyksikkö. Voit siirtää 4K@60Hz HDMI, KVM & USB, RS232, IR, Audio signaaleja CAT5e-verkossa 100 metrin ja valokuituverkossa jopa 60 kilometrin päähän.
HKM02B-4K6G käyttää AV over IP -tekniikkaa lähettääkseen jopa 1000 4K60Hz HDMI-signaalia jopa 60000 näyttöön gigabit-kytkimien kautta. Tämä mahdollistaa HDMI-signaalin laajentamisen, jakelun, vaihtamisen ja reitityksen hyvin monella tavalla.
HKM02B-4K6G on monitoimijärjestelmä, joka yhdistää useita medioita. Se sopii täydellisesti suuriin valvontahuoneisiin, koululuokkiin ja kauppoihin.
Ominaisuudet
HKM02B-4K6G käyttää AV over IP -tekniikkaa lähettääkseen jopa 1000 4K60Hz HDMI-signaalia jopa 60000 näyttöön gigabit-kytkimien kautta. Tämä mahdollistaa HDMI-signaalin laajentamisen, jakelun, vaihtamisen ja reitityksen hyvin monella tavalla.
HKM02B-4K6G on monitoimijärjestelmä, joka yhdistää useita medioita. Se sopii täydellisesti suuriin valvontahuoneisiin, koululuokkiin ja kauppoihin.
Ominaisuudet
- Maksimi resoluutio 4K@60Hz 4:4:4
- Maksimi siirtoetäisyys 100 metriin saakka CAT5e (tai parempaa) -kaapelia ja 60km kuitukaapelia pitkin
- Kuituyhteyttä varten laitteessa on paikka SFP-moduulille
- Toimii Ethernet-kytkimien kanssa HDMI-laajennukseen, jakeluun, kytkentään ja matriisiin
- Lähetinyksikössä (HKM02BT-4K6G) sisäänrakennettu HDMI loop-out -portti ylimääräiselle HDMI-näytölle
- 4 USB-porttia kauko-ohjaukselle
- PoE-virransyöttömahdollisuus
- Video sub-stream
- Sopii videoseinien toteutukseen
- Videoskaalaus, 4K60 - 1080p / 1080p - 4K60Hz
- Kuvan kierto
- Toimii SR01X:n (IP-toistimen) kanssa vieläkin pidemmille etäisyyksille


