FINNSAT - Vastaanotin - KVM ja AVoverIP 1080P 150m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - ei
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 150 m
Lähetystekniikka - LAN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002099
Sähkönumero
7914915
Toimittajan tuotenumero
HKM02BR
Tukkuerä
1
Lähetin:
ei
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
150 m
Lähetystekniikka:
LAN
KVM <(>&<)> AV over IP -vastaanotin 150m, 1080P@60Hz, USB, RS232, IR,Audio
HKM02BR on KVM- ja AV over IP -järjestelmän vastaanotinyksikkö. Voit siirtää 1080P:n HDMI-, KVM & USB-, RS232-, IR- ja audiosignaaleja CAT5e-verkossa 150 metrin päähän.
SC&T:n AV over IP -tuoteperhe on joustava ja luotettava ratkaisu erilaisten AV-laitteiden liittämiseksi AV-järjestelmään. HDMI-signaalia voidaan siirtää kauemmas lähetyslaitteesta, jaella usealle näytölle, muodostaa erilaisia videoseiniä, vaihtaa signaalin lähdettä ja reitittää.
AV over IP -toteutuksissa AV-järjestelmän kaapelointina on tavallinen Gigabit Ethernet IP-verkko. Tämä tekee järjestelmän muuttamisesta ja laajentamisesta tulevaisuudessa helppoa.
KVM (Keyboard, Video, Mouse) tarkoittaa video- ja ohjaussignaalien välittämistä käyttöpaikalta järjestelmään KVM:n ansiosta voit hallita useita eri laitteita eri sijainneissa helposti ja tehokkaasti.
HKM02B sopii täydellisesti suuriin valvontahuoneisiin, koululuokkiin, kauppoihin ja moniin muihin käyttötarkoituksiin.
Ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
HKM02BR on KVM- ja AV over IP -järjestelmän vastaanotinyksikkö. Voit siirtää 1080P:n HDMI-, KVM & USB-, RS232-, IR- ja audiosignaaleja CAT5e-verkossa 150 metrin päähän.
SC&T:n AV over IP -tuoteperhe on joustava ja luotettava ratkaisu erilaisten AV-laitteiden liittämiseksi AV-järjestelmään. HDMI-signaalia voidaan siirtää kauemmas lähetyslaitteesta, jaella usealle näytölle, muodostaa erilaisia videoseiniä, vaihtaa signaalin lähdettä ja reitittää.
AV over IP -toteutuksissa AV-järjestelmän kaapelointina on tavallinen Gigabit Ethernet IP-verkko. Tämä tekee järjestelmän muuttamisesta ja laajentamisesta tulevaisuudessa helppoa.
KVM (Keyboard, Video, Mouse) tarkoittaa video- ja ohjaussignaalien välittämistä käyttöpaikalta järjestelmään KVM:n ansiosta voit hallita useita eri laitteita eri sijainneissa helposti ja tehokkaasti.
HKM02B sopii täydellisesti suuriin valvontahuoneisiin, koululuokkiin, kauppoihin ja moniin muihin käyttötarkoituksiin.
Ominaisuudet
- Maksimi resoluutio 1080p@60Hz & 1920 x 1200px
- Maksimi siirtoetäisyys 150 metriin saakka CAT5e (tai parempaa) -kaapelia pitkin
- Toimii Ethernet-kytkimien kanssa HDMI-laajennukseen, jakeluun, kytkentään ja matriisiin
- Lähettimessä sisäänrakennettu HDMI loop-out -portti ylimääräiselle HDMI-näytölle
- 4 USB-porttia kauko-ohjaukselle
- Voi toteuttaa max. 8 x 16 videoseiniä
- HDMI äänen upotus- ja erotustoiminto
- Tukee USB-, full-duplex RS232-, kaksisuuntaista IR- sekä analogista äänen siirtoa
- Tukee RS232-signaalin jakelua
- Hallinta Windows-pohjaisella ohjelmistolla, Android/iOS -sovelluksella, Web GUI:lla, IR-kaukosäätimellä, paneelin painikkeilla, Telnet-API:lla tai RS232-konsolilla
Tekniset ominaisuudet
- Yhteensopivuus: HDCP 1.4, USB 1.1, USB 2.0
- Maksimivideoresoluutio: 1080p@60Hz, 1920 x 1200px
- Maksimisiirtoetäisyys: 150m CAT5e (tai parempi) yli
- Ääniformaatti: 7.1 LPCM 192kHz, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, ATMOS, DTS:X
- IR-tuki: 20-60kHz , ±45°, 5M
- Video IN: 1 x RJ45
- Video OUT: 1 x HDMI Type A
- Video Loop-Out: 1 x HDMI Type A
- Analoginen audio IN: 1 x 3.5mm stereojakki (Mic In)
- Analoginen audio OUT: 1 x 3.5mm stereojakki (Line Out)
- USB-liitäntä: 2 x USB Type A (USB 1.1), 2 x USB Type A (USB 2.0)
- IR-liitäntä: 1 x 3.5mm stereojakki
- RS232-liitäntä: 1 x DB9-uros
- Link-liitäntä: 1 x RJ45
- Virtalähde: DC 5V 2A
- Virrankulutus: 900mA
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: 125 x 140 x 30mm
- Paino: 390g


