FINNSAT - VHF-antenni K 5-12 9 elem - FANT9E5-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - TV-antenni
Taajuusalue - VHF
Maksimivahvistus - 9 dB
Pituus - 1.6 m
Kanava-alue - 5...12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296111951
Sähkönumero
7550218
Toimittajan tuotenumero
FANT9E5-12
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
TV-antenni
Taajuusalue:
VHF
Maksimivahvistus:
9 dB
Pituus:
1.6 m
Kanava-alue:
5...12
VHFIII ANTENNI 9-EL. E 5-12 VAHVISTUS 9dB


