FINNSAT - Videojakaja - 16x64 HD-TVI/AHD/HDCVI/CVBS 2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Lähtöjen lukumäärä - 64
Tulojen lukumäärä - 16
Syvyys - 88.4 mm
Korkeus - 91.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002983
Sähkönumero
7133603
Toimittajan tuotenumero
CD1664HD
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Lähtöjen lukumäärä:
64
Tulojen lukumäärä:
16
Syvyys:
88.4 mm
Korkeus:
91.5 mm
Leveys:
483 mm
16 x 64 HD-TVI/AHD/HDCVI/CVBS -signaalin jakaja 2RU


