FINNSAT - Virtalähde - PoE sovitin 1GB USB-C 40 cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Gigabit Ethernet
Enimmäisteho PoE - 25 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Virtalähtö - 2600 mA
Asennustapa - seinäkiinnike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258610291
Sähkönumero
7915229
Toimittajan tuotenumero
S29C
Tukkuerä
1
Lähetysstandardi:
Gigabit Ethernet
Enimmäisteho PoE:
25 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Virtalähtö:
2600 mA
Asennustapa:
seinäkiinnike
PoE-standardi:
802.3 at (PoE+)
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
48...56 V
Leveys:
80 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
23 mm
25W teho + Gigabit Data PoE -sovitin + USB-C-kaapeli 40cm


