FINNSAT - Virtalähde - PoE+ sovitin 22W USB-C 40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Fast Ethernet
Enimmäisteho PoE - 25 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Asennustapa - muu
PoE-standardi - 802.3 at (PoE+)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258612288
Sähkönumero
7915226
Toimittajan tuotenumero
S28C
Tukkuerä
1
Lähetysstandardi:
Fast Ethernet
Enimmäisteho PoE:
25 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Asennustapa:
muu
PoE-standardi:
802.3 at (PoE+)
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
44...57 V
Leveys:
44 mm
Korkeus:
57 mm
Syvyys:
35 mm
PoE+-sovitin 22W, jopa 100 Mbps, 40 cm:n USB-C -kaapelilla


