FINNSAT - Virtalähde - PoE vastaanotin Lightning, 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho PoE - 10 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Virtalähtö - 2000 mA
Asennustapa - muu
PoE-standardi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258610253
Sähkönumero
7915220
Toimittajan tuotenumero
S25L
Tukkuerä
1
Enimmäisteho PoE:
10 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Virtalähtö:
2000 mA
Asennustapa:
muu
PoE-standardi:
muu
Syöttöjännite:
10...30 V
Leveys:
33 mm
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
20 mm
Passive PoE -vastaanotin, 10-30V (10W), Lightning-kaapelilla


