Etusivu

FINNSAT - Virtalähde - PoE vastaanotin Lightning, 48V

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetysstandardi - Gigabit Ethernet

  • Enimmäisteho PoE - 10 W

  • PoE -porttien lukumäärä - 1

  • Virtalähtö - 2000 mA

  • Asennustapa - vapaasti seisova

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260258610154

Sähkönumero

7915217

Toimittajan tuotenumero

S15L

Tukkuerä

1

Lähetysstandardi:

Gigabit Ethernet

Enimmäisteho PoE:

10 W

PoE -porttien lukumäärä:

1

Virtalähtö:

2000 mA

Asennustapa:

vapaasti seisova

PoE-standardi:

802.3 af (PoE)

Jännitetyyppi:

DC

Syöttöjännite:

44...56 V

Leveys:

80 mm

Korkeus:

28 mm

Syvyys:

20 mm

PoE-vastaanotin, 40-56V (10W), Lightning®-kaapelilla