FINNSAT - Virtalähde - Uppoas. 230V, 12W, microUSB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 100...250 V
Lähtöjännite - 5...5 V
Virtalähtö - 2400 mA
Lähtöjännite - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258612240
Sähkönumero
7915211
Toimittajan tuotenumero
S24M
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
100...250 V
Lähtöjännite:
5...5 V
Virtalähtö:
2400 mA
Lähtöjännite:
DC
Uppoasennettava virtalähde 230V, 12W, microUSB-portilla


