FINNSAT - Virtalähde - Uppoas. 230V, 30W, USB-C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 100...250 V
Lähtöjännite - 5...20 V
Virtalähtö - 3000 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258619690
Sähkönumero
7915214
Toimittajan tuotenumero
SC30C
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
100...250 V
Lähtöjännite:
5...20 V
Virtalähtö:
3000 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Uppoasennettava virtalähde 230V, 30W, USB-C liitännällä


