FINNSAT - Virtalähde - USB-C-virtalähde 24V, 15W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 8...28 V
Lähtöjännite - 5...5 V
Virtalähtö - 3000 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260258619713
Sähkönumero
7915200
Toimittajan tuotenumero
S39C
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
8...28 V
Lähtöjännite:
5...5 V
Virtalähtö:
3000 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
muu
Asennustapa:
muu
ACDC-muunnin AC-tulo 24V ja 5V lähtö USB-C


