FINNSAT - WiFi5 tukiasema dualband - EWS360AP

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1300 Mbit/s

  • Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz

  • Siirtoprotokolla - IEEE 802.11 a/c

  • Koodaus - WPA2

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4713361931567

Sähkönumero

7419155

Toimittajan tuotenumero

EWS360AP

Tukkuerä

10

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

1300 Mbit/s

Taajuusalue:

2,4 GHz ja 5 GHz

Siirtoprotokolla:

IEEE 802.11 a/c

Koodaus:

WPA2

Väri:

valkoinen

Leveys:

161.5 mm

Korkeus:

161.5 mm

Syvyys:

41.4 mm

Pistorasia-adapteri:

ei

Hallittavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

Palomuurin teho:

0 Gbit/s

VPN-suojaus:

ei

Liitäntä ulkoiselle antennille:

ei

Siltaustoiminto:

kyllä

Access Points -liitäntöjen lukumäärä:

1

Toistintoiminto:

ei

Power over Ethernet:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Sisäänrakennettu:

kyllä

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Uppoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttäjien lukumäärä:

100

Managed AP Indoor Dual Band 11ac 450+1300Mbps 3T3R+3T3R GbE PoE.at 6*5dBi ia

Monipuolinen EnGenius Neutron EWS-tukiasemasarja ammattikäyttöön.

EWS-tukiasema tarjoaa nopean Wi-Fi-yhteyden ruuhkaisissa ja häiriöherkissä ympäristöissä, joten se on ihanteellinen ratkaisu hotelleille, kouluille ja yrityksille, joille tehokas langaton verkko on tärkeä osa yrityksen toimintaa.

Tukiasemat toimivat itsenäisinä, mutta ne saadaan myös liitettyä keskitettyyn hallintaan Neutron sarjan kytkimien avulla. Jopa 50 EWS-tukiaseman klusterointi eli ryhmittely mahdollista helpon ja nopean hallinnan kautta. Muutokset yhdessä tukiasemassa päivittyvät automaattisesti kaikkiin samassa klusterissa oleviin tukiasemiin. Klustereita voi myös luoda useampia.

Kaikenkokoisiin yrityksiin kohdistuu nykyään paineita tarjota moitteettomasti toimivia langattomia verkkoja. Tukiasemat tarjoavat langattoman yhteyden langalliseen verkkoon tietokoneille ja muille laitteille. Käyttäjillä on käytössään mitä erilaisempia älypuhelimia, taulutietokoneita ja kannettavia ja nämä kaikki tarvitsevat kattavaa, turvallista ja häiriötöntä langatonta verkkoyhteyttä. Tähän käyttöön on suunniteltu EnGenius EWS-tukiasemasarja.