FIRESAFE - CO2 sammutin Kidde - 5 kg CO2 89B ST

Firesafe Finland Oy
KopioiKopioi
FIRESAFE - CO2 sammutin Kidde - 5 kg CO2 89B ST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältö - CO2

  • Paloluokka A (hehkupalo) - ei

  • Paloluokka B (neste- ja öljypalo) - kyllä

  • Paloluokka C (kaasupalo) - ei

  • Paloluokka D (metallipalo) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5909000878297

Sähkönumero

6400544

Toimittajan tuotenumero

06074

Tukkuerä

1

Sisältö:

CO2

Paloluokka A (hehkupalo):

ei

Paloluokka B (neste- ja öljypalo):

kyllä

Paloluokka C (kaasupalo):

ei

Paloluokka D (metallipalo):

ei

Materiaali:

teräs

Paloluokka F (elintarvikerasvapalo):

ei

Tilavuus:

7.65 l

Nettopaino:

14.5 kg

Vakiopaine:

kyllä

Painemittarilla:

ei

Ripustusteline:

kyllä

Korkeus:

930 mm

Halkaisija:

136 mm

Käyttölämpötila-alue:

-30...60 °C

Toimintasäde:

4.5 m

Käyttöaika:

13.5 s

Käyttötapa:

manuaalinen

Käyttöaine:

typpi

Hiilidioksidisammutin 5 kg CO2 89B ST

CO²-sammutin on tarkoitettu neste- ja sähkölaitepalojen sammutukseen. Sammutusteho perustuu siihen, että CO² syrjäyttää hapen ja jäähdyttää, jolloin tuli sammuu. CO² -sammutin ei sovellu kuituisten aineiden sammutukseen. Sammuttimen teho ulkona on rajoitettu.

Tuotenumero: 06074
Merkki: Kidde
Malli: ST
Teholuokka: 89B
Sammuteaine / -määrä: Hiilidioksidi / 5 kg
Käyttölämpötila: -30 C - +60 C
Seinäteline: Kyllä
Jalkarengas: Ei
Painemittari: Kyllä
Valmistusaika: Merkitty säiliöön
Mitat mm K x Ø / Kg: 930 x 136 / 14,5 kg
Hyväksynnät: EN-3 / CE / IMO
Takuu: 2 vuotta

FIRESAFE -tuote

Tutustu FIRESAFE-sarjaan